https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnMk55OHhNRFF4T0RZNU5UazJNalkxTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjYyNzNiNzAyZGU1NGQ1ZjlhNGRhNDQ2NWI1NjFlMjAxYThlNWJlMDliMDM1MDE1NDljODVhNzI5NjBlN2E2
18119184
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
10B-2-45A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 10B-2-45A
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.55MM Outside Diameter; 227.58MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
10B-2-45A
Nr kat. BDI
18119184
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/10B-2-45A/p/18119184
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,58
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675009595
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
10B-2
Liczba Zębów
45
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
9.313
Średnica Zewn. Milimetry
236.55
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
10B-2-45A
Waga / LBS
5.68793
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.55MM Outside Diameter; 227.58MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
8,96 Cale | 227,58 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież