https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
18119611
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
12B-18BH
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 12B-18BH
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
12B-18BH
Nr kat. BDI
18119611
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/12B-18BH/p/18119611
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,451
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675233013
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
12B-1
Liczba Zębów
18
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
4.703
Średnica Zewn. Milimetry
119.456
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
50
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
12B-18BH
Waga / LBS
3.63763
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 119.456MM Outside Diameter; 109.71MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
4,319 Cale | 109,71 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież