https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
18119771
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
12B-23HTL-2517
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 12B-23HTL-2517
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 150.038MM Outside Diameter; 139.9MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
12B-23HTL-2517
Nr kat. BDI
18119771
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/12B-23HTL-2517/p/18119771
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,692
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675255992
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
12B-1
Liczba Zębów
23
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
5.907
Średnica Zewn. Milimetry
150.038
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
2517
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
12B-23HTL-2517
Waga / LBS
3.73
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 150.038MM Outside Diameter; 139.9MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
5,508 Cale | 139,9 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-5/16 To 2-1/2 Cale | 18 To 65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież