https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJoak5pOHhNREk1TlRJNU9URXhNams1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzYWFkMjBhY2I5OWQ4NWNmMWZkMTMyZDhjODk0NTE5YTcyOGIyMzJlYzYxYzM4ZmU4YjRiODE5ZjdmZWFlY2I
586488
Koła łańcuchowe
LINN GEAR
LINN GEAR
140F30
LINN GEAR LINN GEAR
Opis
LINN GEAR 140F30
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.7" Outside Diameter; 16.742" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
140F30
Nr kat. BDI
586488
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/140F30/p/586488
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,67
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
140
Liczba Zębów
30
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
17.7
Średnica Zewn. Milimetry
449.58
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
F
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Numer Materiałowy producenta
140F30
Waga / LBS
61
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.7" Outside Diameter; 16.742" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; F Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Średnica Podziałowa
16,742 Cale | 425,24 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 3-15/16 Cale | 45 To 100 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież