586498
Lánckerekek
LINN GEAR
LINN GEAR
140M80
LINN GEAR LINN GEAR
Leírás
LINN GEAR 140M80
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 45.591" Outside Diameter; 44.574" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
140M80
BDI anyagszám
586498
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/L%C3%A1nckerekek/140M80/p/586498
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
194,14
Termékcsoport - BDI
M02312
Láncméret
140
Fogak száma
80
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
M
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Gyártói cikkszám
140M80
Súly / LBS
428
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 45.591" Outside Diameter; 44.574" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Persely furattartomány
2 To 5-1/2 hüvelyk | 80 To 125 milliméter
Külső átmérő
45,591 hüvelyk | 1158,011 milliméter
Hézag átmérő
44,574 hüvelyk | 1132,18 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés