https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobVlTOHhNREkyTXpJME9ETXpPRGszTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRhZDhmZDNkZjViNDE4ZGE2ZWQxYjVlOTc3OGYzMmRjMDEyNmU2NmQyYjgzZGM0ODQxMjVjZWVjOTA4ZDg3Y2I
18120294
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
16B-2-76TL-3525
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 16B-2-76TL-3525
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 629.361MM Outside Diameter; 614.64MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
16B-2-76TL-3525
Nr kat. BDI
18120294
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/16B-2-76TL-3525/p/18120294
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
110,087
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675231958
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
16B-2
Liczba Zębów
76
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
24.778
Średnica Zewn. Milimetry
629.361
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3525
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
16B-2-76TL-3525
Waga / LBS
242.7
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 629.361MM Outside Diameter; 614.64MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-1/2 To 3-1/2 Cale | 35 To 90 Milimetry
Średnica Podziałowa
24,198 Cale | 614,64 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież