MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
16B50 X 1-1/4 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 16B50 X 1-1/4 KW SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 16B-1 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.495" Outside Diameter; 15.926" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
16B50 X 1-1/4 KW SS
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież