MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
2062A12
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 2062A12
Roller Chain Sprocket; 2062 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6-1/2" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
2062A12
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież