https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE9DOHhNRFV3TnpVME5UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTE3ZmU3MGU0NjU3NjllNmFmOTI0OTk4YTFjMjNkZjNiMWRmODk5Yjg3OGYzZjNhNzllNGIyMmNiMzE3MjIz
BROWNING
BROWNING
2080Q19
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 2080Q19
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.59" Outside Diameter; 6.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
2080Q19
BDI部件号
332496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/2080Q19/p/332496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289190836
重量 / Kilogram
3.261
Product Group - BDI
M02312
链规格
2080
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Series | Double Pitch | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商内部编号
1173517
重量/磅
7.25
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.59" Outside Diameter; 6.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.16 英寸 | 156.464 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.59 英寸 | 167.386 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米