https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa1pDOHhNREk1TXpNNU5qQTNPRFl5TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgwODA4YjhhYjQxOGY4ZDU4ZjFiZGRiOGI3ZWNiOGI5MzUwNDYyYzMzODMyZWZiODNjNjMxMjI3Zjc1NGYxYzE
18120607
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
20B-13B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 20B-13B
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 147.853MM Outside Diameter; 132.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
20B-13B
Nr kat. BDI
18120607
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/20B-13B/p/18120607
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,903
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675021542
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
20B-1
Liczba Zębów
13
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
5.821
Średnica Zewn. Milimetry
147.853
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
61
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
20B-13B
Waga / LBS
7.27525
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 147.853MM Outside Diameter; 132.67MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,223 Cale | 132,67 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież