https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-3-MPB-NKW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJobU15OHhNREEzTmpNME16ZzVOREEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHpYMDFRUWw5T1MxZGZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0MDliNGE3NDVmYWE2Y2E1MmEwZTk3MGZjNDc3N2FjZTRhOTM0YzZiZjViYWI2NDdkZTUxOTkxNDM5ZGU1YWYy
18120787
Koła łańcuchowe
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
20B-3-38A
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 20B-3-38A
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 402.2MM Outside Diameter; 384.48MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
20B-3-38A
Nr kat. BDI
18120787
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/20B-3-38A/p/18120787
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,46
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675251314
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
20B-3
Liczba Zębów
38
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
15.835
Średnica Zewn. Milimetry
402.2
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
20B-3-38A
Waga / LBS
34.08347
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 38 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 402.2MM Outside Diameter; 384.48MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
15,137 Cale | 384,48 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież