MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
20BTB16H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 20BTB16H
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 178.664MM Outside Diameter; 162.75MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
20BTB16H
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież