MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
240B12 X 4 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 240B12 X 4 2SS
Roller Chain Sprocket; 4" Bore; 240 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13" Outside Diameter; 11.591" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
240B12 X 4 2SS
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież