https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJobE5TOHhNREkyTXpJME9Ea3lPRGM1T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMjFmMGE2YzU1YjVmY2QyNWJkNWU3ZTZiOWFhZTAxMTVkMTgzYmFmOWFiYjE4NjQ4YTc5ZjIwOWY4NTgxYWU
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
28B-2-17B
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
Opis
PT INTERNATIONAL 28B-2-17B
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 264.439MM Outside Diameter; 241.91MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
28B-2-17B
Nr kat. BDI
18121644
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/28B-2-17B/p/18121644
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,35
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0800675246280
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
28B-2
Liczba Zębów
17
Liczba Rzędów
2
Średnica Zewn. Cale
10.411
Średnica Zewn. Milimetry
264.439
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ISO Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
100
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Fabricated with Welded Hub
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ptintl.com
Numer Materiałowy producenta
28B-2-17B
Waga / LBS
38.2502
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 264.439MM Outside Diameter; 241.91MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
9,524 Cale | 241,91 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież