https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ
584474
Koła łańcuchowe
LINN GEAR
LINN GEAR
35FB11X.625
LINN GEAR LINN GEAR
Opis
LINN GEAR 35FB11X.625
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.502" Outside Diameter; 1.331" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
35FB11X.625
Nr kat. BDI
584474
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/35FB11X-625/p/584474
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,091
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Rozmiar Łańcucha
35
Liczba Zębów
11
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
1.502
Średnica Zewn. Milimetry
38.151
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.502" Outside Diameter; 1.331" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
1,331 Cale | 33,81 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież