Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

8033X ; 001080335 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-WELD-X-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoa01DODVOek00TlRjNU5EYzJOVEV3TG1wd1p3fDFmZDM2NjdhY2I5NmRjYWZiMjc1ZWY2OTBkYjYxZjgzNDkyMmY5NjQyMjZjZDYyMDhmMTkxOGNlOGZjNjg4NDQ
21532170 Koła łańcuchowe 

G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING

8033X ; 001080335

Opis

G & G MANUFACTURING 8033X ; 001080335

Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 80 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.073" Outside Diameter; 10.52" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

8033X ; 001080335

Nr kat. BDI
21532170

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
G & G MANUFACTURING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,58
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Rozmiar Łańcucha
80
Liczba Zębów
33
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
11.073
Średnica Zewn. Milimetry
281.254
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
For X-Weld On Hub
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ggmfg.com
Waga / LBS
12.3
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 80 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.073" Outside Diameter; 10.52" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Podziałka Łańcucha
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
10,52 Cale | 267,21 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież