

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
80A31
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 80A31
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.434" Outside Diameter; 9.884" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
80A31
BDI部件号
20644659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80A31/p/20644659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648186792
重量 / Kilogram
5.126
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
31
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
1-3/16 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
12.831
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 31 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.434" Outside Diameter; 9.884" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
10.434 英寸 | 265.024 毫米
节圆直径
9.884 英寸 | 251.054 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米