MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D08B11
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D08B11
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 50.876MM Outside Diameter; 45.08MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
D08B11
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież