MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D32B13
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR D32B13
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 236.576MM Outside Diameter; 212.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
D32B13
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież