MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
E100A35
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR E100A35
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 35 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.639" Outside Diameter; 13.945" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
E100A35
Szczegóły
|
Specyfikacje
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież