Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

E35SK72 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-3-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaE15ODVNalkxTkRFMU9ERTFNVGs0TG1wd1p3fDNjY2ZmOGJkNjliODZmMzYxMDE1NDFkNjA3NTE2ZjMzZGI5NmEyNjEzNDVmOTkxZGM3YmE3ODM0MTM5MWQ4OGM
608482 Koła łańcuchowe 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

E35SK72

Opis

MARTIN SPROCKET & GR E35SK72

Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 72 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.814" Outside Diameter; 8.597" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SK Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Nr. katalogowy

E35SK72

Nr kat. BDI
608482

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,34
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0697950003375
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
35-3
Liczba Zębów
72
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
8.814
Średnica Zewn. Milimetry
223.876
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
SK
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Bore Size 2-5/8 Inch Has No Keyway
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
13.56
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 35-3 Chain; 72 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.814" Outside Diameter; 8.597" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SK Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 14 To 60 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,597 Cale | 218,37 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież