https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-MPB-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnM09TOHhNREk1TXpRNU1qZ3dPVGMxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlOVUVKZlRrdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVmMjNjOGY0NDYwNmVlMjdkYjllOTJlNDA2MTI2Yzg4MjhiNmRmZDRkNmRjODBhZGIyOTE3ZDBjYWY2YTBiZTI
590770
Koła łańcuchowe
LINN GEAR
LINN GEAR
H124C13
LINN GEAR LINN GEAR
Opis
LINN GEAR H124C13
Roller Chain Sprocket; 124 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.72" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
H124C13
Nr kat. BDI
590770
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/H124C13/p/590770
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
53,515
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
124
Liczba Zębów
13
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Materiał
Steel
Otwór Maksymalny
4
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Mill Chain
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Mill Chain
Waga / LBS
118
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 124 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 16.72" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
16,72 Cale | 424,688 Milimetry
Podziałka Łańcucha
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież