https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU5DOHhNREk1TlRVNU1USXdOamswTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlVVEY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI2NmZlZTVjZjBmYzhkZmEwZDg2ZDVmMmNlYWVlYWFmZTJjNTVlNDVmMGQ0ZWFiN2U5MmYyZDcxYzM2NDdmMDA
1288793
Koła łańcuchowe
SKF
SKF
PHS 100-1TB30
SKF SKF
Opis
SKF PHS 100-1TB30
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.643" Outside Diameter; 11.959" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
PHS 100-1TB30
Nr kat. BDI
1288793
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/PHS-100-1TB30/p/1288793
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,719
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
7316572793619
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
100
Liczba Zębów
30
Liczba Rzędów
1
Średnica Zewn. Cale
12.643
Średnica Zewn. Milimetry
321.132
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3020
Utwardzane Zęby
No
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
22
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.643" Outside Diameter; 11.959" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Średnica Podziałowa
11,959 Cale | 303,75 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 3 Cale | 25 To 75 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież