PHS 16B-1DSTB23 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-DS-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJobVpDODVNamN3TXpnNU5EQTNOemMwTG1wd1p3fDNmN2U3Y2Y3MDgwNTBkYzk3YTczZmVjYjdhZjlkMGQzOWE1OGI0Y2UwYWI5OGQzNzhlNTNjN2ZjZmE1MzdlZDY
1286405 链轮 

SKF SKF

PHS 16B-1DSTB23

描述

SKF PHS 16B-1DSTB23

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 200.05MM Outside Diameter; 186.54MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

PHS 16B-1DSTB23

BDI部件号
1286405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572787304
重量 / Kilogram
6.962
Product Group - BDI
M02312
链规格
16B-1
齿数
23
轮齿列数
2
轮毂类型
A-Double Single
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3525
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
15.76305
详细描述
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 200.05MM Outside Diameter; 186.54MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 3525 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
7.876 英寸 | 200.05 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4 英寸 | 35 To 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.344 英寸 | 186.54 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新