918998
Koła łańcuchowe
TSUBAKI
TSUBAKI
T40Q35
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI T40Q35
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 35 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Nr. katalogowy
T40Q35
Nr kat. BDI
918998
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuchowe/T40Q35/p/918998
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,13
UNSPSC
31171901
Grupa Produktowa BDI
M02312
EAN
0696223042356
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Rozmiar Łańcucha
40-3
Liczba Zębów
35
Liczba Rzędów
3
Średnica Zewn. Cale
5.856
Średnica Zewn. Milimetry
148.742
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
Q1
Utwardzane Zęby
Yes
Typ Łańcucha
ANSI Roller Chain
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Carbon Steel
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Roller Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
6.9
Długi Opis
Roller Chain Sprocket; 40-3 Chain; 35 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Średnica Podziałowa
5,578 Cale | 141,68 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież