https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-BVL-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM016WXlNek15Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZRbFpNWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNmMjFkNmRjNTkzMGMxMzUzMTk1NTNiNjI1Mzg2OTVhZDBlMmM3NzUwZTM0YTA5ZjhmZTkzNjhlMzQyZGIxNjU
592109
Ozubené súkolesia - Kužeľové
LINN GEAR
LINN GEAR
5B30-15
LINN GEAR LINN GEAR
Popis
LINN GEAR 5B30-15
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 5 DP; 1.04" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Katalógové číslo výrobcu
5B30-15
BDI #
592109
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozuben%C3%A9-s%C3%BAkolesia---Ku%C5%BEe%C4%BEov%C3%A9/5B30-15/p/592109
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
LINN GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171708
Váha / Kilogram
4,264
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
6
Priemer stúpania – milimetre
152.4
Stúpanie
5 DP
Šírka tváre - palce
1.04
Šírka tváre – milimetre
26.416
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
30
Uhol tlaku
20 Degree
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
2
Priemer náboju - palce
3.5
Priemer náboju – milimetre
88.9
Typ pohonu
Bevel Gear
Profil zubu
Straight Tooth
Špirálový uhol
Not Applicable
Materiál
Steel
Smer
Not Applicable
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8 | Optional Hardened Teeth
Kategória BDI
Miter and Bevel Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Číslo položky výrobcu
5B30-15
Váha / libry
9.4
Dlhý popis
Bevel Gear; 6" Pitch Dia; 5 DP; 1.04" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov