Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

HM1025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-MTR-RSB-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFpDOHhNREEzTmpRek9USTBPRGt5Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZUVlJTWDFKVFFsOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDkyMzhiMTU4OTU4OWJiOWMxMjgxM2U2MDZmOGMwZDdhZGY2MjMzMTMwNmNmM2JiYTZjMzlkZTc1MGVkNTMxM2Q
608971 Kúpfogaskerekek 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

HM1025

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR HM1025

Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

Anyagszám

HM1025

BDI anyagszám
608971

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171708
Súly / Kilogramm
0,599
EAN
0697950051949
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
10 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
25
Nyomásszög
20 Degree
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0
Fogaskerék típusa
Miter Gear
Fogprofil
Straight Tooth
Spirális szög
Not Applicable
Anyag
Steel
Irány
Not Applicable
Edzett fog
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Hardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/4
Kategória - BDI
Miter and Bevel Gears
Vámtarifszám
8483.40.90.00
Gyűjtőnév
Gear
Kulcsszó
Bevel
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
HM1025
Gyári belső szám
HM1025
Súly / LBS
1.3
Hosszú leírás
Miter Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.55" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Futófelület szélesség
0,55 hüvelyk | 13,97 milliméter
Kerékagy átmérője
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés