M3 Z=30-A KÚPKERÉK PÁR NR. C30A301
Leírás
KFK M3 Z=30/30 1:1 ; C30A301
Anyagszám C30A301
BDI anyagszám 1487489
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Miter Gear
Irány:
Not Applicable
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,543
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
22
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,866
Hézag:
M3 DP
Nyomásszög:
20 Degree
Hézag átmérő - milliméter:
90
M3 Z=20-A KÚPKERÉK PÁR NR. C30A201
Leírás
SATI M3 Z=20-A KÚPKERÉK PÁR NR. C30A201
Anyagszám M3 Z=20-A BEVEL NR. C30A201
BDI anyagszám 840086
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Miter Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,362
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
18
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,709
Hézag:
M3 DP
Egyéb jellemzők:
1:1 Ratio | Minimum Bore 15
Nyomásszög:
20 Degree
Hézag átmérő - milliméter:
60
M2 Z=16/64-A KÚPKERÉK PÁR NR. C28A644
Leírás
KFK M2 Z=16/64-A KÚPKERÉK PÁR ; KFK M2 Z=16/64-A KÚPKERÉK PÁR
Anyagszám C28A644
BDI anyagszám 840083
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Bevel Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,039
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Hézag:
M2 DP
Egyéb jellemzők:
1:4 Ratio | Minimum Bore 20
Nyomásszög:
20 Degree
Hézag átmérő - milliméter:
128
M1.5 Z=16/32-A KÚPKERÉK PÁR NR. C27A322
Leírás
KFK M1.5 Z=16/32 1:2
Anyagszám C27A322
BDI anyagszám 840080
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Bevel Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,89
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,315
Hézag:
M1.5 DP
Egyéb jellemzők:
1:2 Ratio | Minimum Bore 12
Nyomásszög:
20 Degree
Hézag átmérő - milliméter:
48
M2.5 Z=16/32-A KÚPKERÉK PÁR NR. C29A322
Leírás
HFK M2.5 Z=16/32 1:2
Anyagszám C29A322
BDI anyagszám 840084
Jellemzők
Fogaskerék típusa:
Bevel Gear
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Futófelület szélesség - milliméter:
12
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,472
Hézag:
M2.5 DP
Egyéb jellemzők:
1:2 Ratio | Minimum Bore 15
Nyomásszög:
20 Degree
Hézag átmérő - milliméter:
80