321132
Kúpfogaskerekek
BROWNING
BROWNING
YSB10B20-20
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING YSB10B20-20
Bevel Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.71" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 15/16" Max Bore; 1-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Anyagszám
YSB10B20-20
BDI anyagszám
321132
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/fogasker%C3%A9k-hajt%C3%A1sok-%C3%A9s-fogasl%C3%A9cek/K%C3%BApfogaskerekek/YSB10B20-20/p/321132
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171708
Súly / Kilogramm
0,41
EAN
0662289234837
Termékcsoport - BDI
M02182
Hézag
10 DP
Rögzítési mód
Rough Bore
Fogak száma
20
Nyomásszög
20 Degree
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.938
Fogaskerék típusa
Bevel Gear
Fogprofil
Straight Tooth
Spirális szög
Not Applicable
Anyag
Steel
Irány
Not Applicable
Edzett fog
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Unhardened Overall | Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/4
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
1228170
Hosszú leírás
Bevel Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.71" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 15/16" Max Bore; 1-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Kerékagy átmérője
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Futófelület szélesség
0,71 hüvelyk | 18,034 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés