

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W6D
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W6D
Worm Only; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
制造商部件号
W6D
BDI部件号
613083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/W6D/p/613083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950050348
重量 / Kilogram
0.716
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Right Hand
螺纹
Double
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9 Degree 28 Minute Helix Angle | Without Hub | With Keyway
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
W6D
制造商内部编号
W6D
重量/磅
1.6
详细描述
Worm Only; 1" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 0" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.5英寸 | 63.5毫米