

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W6L
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W6L
Worm Gear; 7/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; Steel; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
制造商部件号
W6L
BDI部件号
21589155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/W6L/p/21589155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
Not Applicable
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Only
材料
Steel
方向
Left Hand
螺纹
Single
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/16" X 3/32" Keyway
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
重量/磅
1.6
详细描述
Worm Gear; 7/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 6 DP; 2-1/2" Face Width; Finished Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; Steel; Left Hand; Single; No Hardened Teeth
节圆直径
2 英寸 | 50.8 毫米
端面宽
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米