160940
Ozubené kolesá s čelným a šikmým ozubením
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
Y32112
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR Y32112
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Diameter; Brass
Katalógové číslo výrobcu
Y32112
BDI #
160940
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-a-hrebe%C5%88ov%C3%A9-ty%C4%8De/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-s-%C4%8Deln%C3%BDm-a-%C5%A1ikm%C3%BDm-ozuben%C3%ADm/Y32112/p/160940
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171707
Váha / Kilogram
0,186
EAN
0781711094389
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Priemer stúpania - palce
3.5
Priemer stúpania – milimetre
88.9
Stúpanie
32 DP
Šírka tváre - palce
0.188
Šírka tváre – milimetre
4.775
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Počet zubov
112
Uhol tlaku
20
Smer
Not Applicable
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0
Priemer náboju - palce
1
Priemer náboju – milimetre
25.4
Typ pohonu
Spur Gear
Materiál
Brass
Kalené ozubenie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 5/16
Kategória BDI
Spur and Helical Gears
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.90.00
Podstatné meno
Gear
Reťazec kľúčového slova
Spur
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
Y32112
Interné číslo výrobcu
09438
Váha / libry
0.41
Dlhý popis
Spur Gear; 3-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Hub Diameter; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov