SMC TU1065C-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-PU-CLR-TU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMlpDOHhNRFV3TmpreE16UTBOemsyTmk5SlRrUlRUVU5VUWtkWVdGaGZVRlZmUTB4U1gxUlZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ2MjkxMDNiY2RiNzVmNWZhMTM0MjQ0OTdjMWJmZjUzN2QyZmVjZGYwNzk1OGMyOGU0ODNlMDJlMTdiNzA3N2Q
17956146 管件 

SMC SMC

SMC TU1065C-20

描述

SMC TU1065C-20 ; 气动元件/胶管

Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TU1065C-20

BDI部件号
17956146

详情

284.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥284.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.129
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial
价格单位
ROLL
包装数量
20M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 20 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 27 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
2.48683
详细描述
Tubing; Single; 6.5MM Inside Diameter; 10MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.394 英寸 | 10 毫米
内径
0.256 英寸 | 6.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新