TIA05W-100-X3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCTBGXXX-23935369-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhrWlM4eE1EazRORE0xTWpBNE9EQTVOQzlKVGtSVFRVTlVRa2RZV0ZoZk1qTTVNelV6TmpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YjVhZmZkOWY1MTE3MGFiYmM5MmVlNzkxNmIzODEwZjIxOGRlZmQ0NmQzOTdiY2Q0N2ZkZDY1NTUwM2VjMWU3
23935369 管件 

SMC SMC

TIA05W-100-X3

描述

SMC TIA05W-100-X3 ; 自动化产品/软管

Tubing; Single; 0.137" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; White

制造商部件号

TIA05W-100-X3

BDI部件号
23935369

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
White
工作温度范围
Air -20 To 60 Deg C | Water 0 To 40 Deg C
工作压力
220 PSI | 15 BAR
价格单位
REEL
包装数量
100M
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 METER
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
详细描述
Tubing; Single; 0.137" Inside Diameter; 3/16" Outside Diameter; Nylon; White
外径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
内径
0.137 英寸 | 3.48 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新