https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FRT-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc1TWk4eE1EazNOek0wTVRnek16STBOaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVWxSZlRWaE5YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNjY3NGIwYWI1YWYzYzM4NzcxZjhjMWU5MDNhNjVjOTIyZjQ0ODE2MmZmNDRkNGIxY2M5YzE4OGRkMmI4MjA2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FRT-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc1TWk4eE1EazNOek0wTVRnek16STBOaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVWxSZlRWaE5YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNjY3NGIwYWI1YWYzYzM4NzcxZjhjMWU5MDNhNjVjOTIyZjQ0ODE2MmZmNDRkNGIxY2M5YzE4OGRkMmI4MjA2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
1/4 FRONTIER RED 300 50FT MXM L-BAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1/4 FRONTIER RED 300 50FT MXM L-BAR
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 1/4" Male Both Ends; -40 To 210 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
1/4 FRONTIER RED 300 50FT MXM L-BAR
BDI部件号
422891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-4-FRONTIER-RED-300-50FT-MXM-L-BAR/p/422891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256247415
重量 / Kilogram
2.812
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
端部接头
1/4" Male Both Ends
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Synthetic Yarn Braided Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
5
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 1/4" Male Both Ends; -40 To 210 Deg F Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米