KURIYAMA
KURIYAMA
REDI-WELD-03X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA REDI-WELD-03X25
Welding Hose Assembly; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; 25FT Length; Red | Green; 3/16" Coupling Both Ends; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
REDI-WELD-03X25
BDI部件号
24461855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/REDI-WELD-03X25/p/24461855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235317096
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Welding
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red | Green
端部接头
3/16" Coupling Both Ends
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
General Welding Service
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Polyester Yarn Reinforcement | Limited Oil Resistance
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Welding
重量/磅
5
详细描述
Welding Hose Assembly; 3/16" Inside Diameter; 0.44" Outside Diameter; 25FT Length; Red | Green; 3/16" Coupling Both Ends; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.44 英寸 | 11.176 毫米