CONTINENTAL
CONTINENTAL
2-1/2IN SPIRAFLEX ROCK DUST GREEN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2-1/2IN SPIRAFLEX ROCK DUST GREEN
Mining; 2-1/2" Inside Diameter; 2.87" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2-1/2IN SPIRAFLEX ROCK DUST GREEN
BDI部件号
424063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2-1-2IN-SPIRAFLEX-ROCK-DUST-GREEN/p/424063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256133107
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Rock Dusting in Underground Coal Mining
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid White Pliovic PVC Helix | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20013356
重量/磅
61
详细描述
Mining; 2-1/2" Inside Diameter; 2.87" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
2.87 英寸 | 72.898 毫米