https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4705-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnMk5pODVPREExTlRZMU5EWXdOVEV3TDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBOekExWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTg0YTQ1NDVkMTEwY2Y3MzU4NDlmYmU3Y2E3NjdiNzc1Mjc1OTVjNjNkN2EwZDZjYjI2Y2ZhMTUxMTY3YzI1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4705-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnMk5pODVPREExTlRZMU5EWXdOVEV3TDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBOekExWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTg0YTQ1NDVkMTEwY2Y3MzU4NDlmYmU3Y2E3NjdiNzc1Mjc1OTVjNjNkN2EwZDZjYjI2Y2ZhMTUxMTY3YzI1
JASON
JASON
4705-0200-100
JASON JASON
描述
JASON 4705-0200-100
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.31" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; White; 230 PSI - 15 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4705-0200-100
BDI部件号
540733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4705-0200-100/p/540733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041059873
重量 / Kilogram
12.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
工作温度范围
-25 To 185 Deg F
工作压力
230 PSI | 15 Bar
典型用途
Fleet Service | Municipal Wash Down and Utility Dewatering
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Jacket
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
28
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.31" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; White; 230 PSI - 15 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.31 英寸 | 58.674 毫米