6IN YELLOW HORNET XF YEL/BLK https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HORNET-XF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnd05TOHhNVEF3TXpZME56UTVNakV5Tmk5SlRrUkRWRWhJVDFORldGaGZTRTlTVGtWVVgxaEdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmMTM0YTNkYTgxZDljNzUxYzc4Njc5MGE0Y2FmYTFmZDNiMmI1MjE4ZjAwNTY1ZGVmNmJmMmFiNjFjYzc4MWE
26934176 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN YELLOW HORNET XF YEL/BLK

描述

CONTINENTAL 6IN YELLOW HORNET XF YEL/BLK

Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Black | Yellow; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

6IN YELLOW HORNET XF YEL/BLK

BDI部件号
26934176

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
1.334
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Suction and Discharge
内层材料
Rubber
颜色
Black | Yellow
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Marine and Manufacturing Industry
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
288
详细描述
Suction and Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6-3/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Black | Yellow; 25 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新