CONTINENTAL
CONTINENTAL
DR2SN-24x50CL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL DR2SN-24x50CL
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.13" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 1310 PSI | 90.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
DR2SN-24x50CL
BDI部件号
22083197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/DR2SN-24x50CL/p/22083197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256487309
重量 / Kilogram
0.735
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 302 Deg F
工作压力
1310 PSI | 90.3 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Machine Tool
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
82
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.13" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 1310 PSI | 90.3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.13 英寸 | 54.102 毫米