CONTINENTAL
CONTINENTAL
HR4-64
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL HR4-64
Hydraulic Hose; 4" Inside Diameter; 4.54" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HR4-64
BDI部件号
19395884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HR4-64/p/19395884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256452185
重量 / Kilogram
1.221
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Polychloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
35 PSI | 2.4 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
2.75
详细描述
Hydraulic Hose; 4" Inside Diameter; 4.54" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Polychloroprene Outer Material; Black; 35 PSI | 2.4 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.54 英寸 | 115.316 毫米