SR14A-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SR14A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnMFlpODVPREExTlRZd01UZzBPRFl5TDBsT1JFTlVTRWhQVTBWWVdGOVRVakUwUVY5Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MjVkYjMwZjEwNDM0NDBkNmJiYTg1MmUzM2UwMmQ0NDE5OTk2N2RmMGYwYjE4ZTg3ODIzODMwZDJjMmQ1MjAx
21483516 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

SR14A-16

描述

CONTINENTAL SR14A-16

Hose; Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 900 PSI - 62 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SR14A-16

BDI部件号
21483516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256443329
重量 / Kilogram
0.138
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-65 To 450 Deg F
工作压力
900 PSI | 62 Bar
典型用途
Truck | Bus | Industrial | Aerospace | Air | Fuel | Lubricant | Oil
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3600 PSI Min Burst Pressure | Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.32
详细描述
Hose; Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 900 PSI - 62 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新