UF1-250X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-UF1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmcwWVM4eE1UQXdNelU0TmpVM05qUXhOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZVWXhYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJiN2YzMDQxZjdhZDM4NDcyN2VkOGQ1ZmQ5MzdjODczMjVhZDJmOGY3NThlMGZjNDEzNmYwODU1NGMwOTk2MTY
22523012 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

UF1-250X50

描述

KURIYAMA UF1-250X50

Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.07" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

UF1-250X50

BDI部件号
22523012

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302031
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Agricultural Dry Fertilizer | Air Seeder Line | Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
40
详细描述
Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.07" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.07 英寸 | 77.978 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新