https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VAPR404X100
24464771 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

VAPR404X100

描述

KURIYAMA VAPR404X100

Vapor Recovery Hose; 4.04" Inside Diameter; 4.77" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

VAPR404X100

BDI部件号
24464771

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321921
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vapor Recovery
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
55 PSI | 3.8 Bar
典型用途
Fuel Delivery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vapor Recovery
重量/磅
165
详细描述
Vapor Recovery Hose; 4.04" Inside Diameter; 4.77" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 55 PSI | 3.8 Bar Operating Pressure
外径
4.77 英寸 | 121.158 毫米
内径
4.04 英寸 | 102.616 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新