https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G003-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnMk1pOHhNRFl3TlRFeE1UTXhNalF4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ETmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg5YjEwNTA3MGQ1NjcxNjVmYzYyMDk3Y2JkMGJiY2Y0Y2U1MWVjZDhkMzI1Yzk4NDE3ZjMzNGZhZWVhYzEyMg
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8210G227DC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8210G227DC48/DC
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 300 PSI; 32 To 90 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
EF8210G227DC48/DC
BDI部件号
20700644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8210G227DC48-DC/p/20700644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
5 To 300 PSI
工作温度范围
32 To 90 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Water Fluid | Explosion Proof | 18" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 300 PSI; 32 To 90 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
5.255 英寸 | 133.477 毫米
总宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米
总高
4.33 英寸 | 109.982 毫米