https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQ31A1-G-C10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoak5pOHhNRFl3TmpNNE5EUXhORGMxTUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEV6TVVFeFgwZGZRekV3WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YzUwY2M2N2EwNWVhMDljNDFkYzhlZGFkOGQ2NjdjMjlmZWQ1ZDYxMDFmOGVmZjNiNjhiM2M4OWQ4MTFhNzEx
23943781
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
SMC
SMC
VQ31A1-5G-C12
SMC SMC
Opis
SMC VQ31A1-5G-C12
Diaphragm Valve; 12 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 73 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
Nr. katalogowy
VQ31A1-5G-C12
Nr kat. BDI
23943781
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/VQ31A1-5G-C12/p/23943781
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,08
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Diaphragm | Solenoid
Rodzaj portu
12 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg
2 Port | 1 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
73 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
1.5 To 73 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
0.81 Cv Factor | Grommet | With Surge Voltage Suppressor Protection Circuit | Directional Control
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Diaphragm Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.17637
Długi Opis
Diaphragm Valve; 12 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 73 PSI; 14 To 122 Deg F; Plastic
Długość Całkowita
2,425 Cale | 61,6 Milimetry
Szerokość Całkowita
1,417 Cale | 36 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,996 Cale | 50,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież