VSA3135-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VSA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmc0WXk4eE1EYzJOemswTWpBNU1EYzRNaTlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsTkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFkZDg3OWMzZmVlZDFlNGNlZDMxYjI1YWUzOTczMjM1MGNiNDM4MDlmYWU2MzI2OTVjNzU2YzZjZWFhOWJjMGI
17879684 液压和气动阀门 

SMC SMC

VSA3135-03

描述

SMC VSA3135-03 ; 阀/电磁阀

Flow Control Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring | Air Pilot Return; 300 PSIAluminum

制造商部件号

VSA3135-03

BDI部件号
17879684

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.632
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Spring | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
300 PSI
工作压力范围
13.75 To 300 PSI
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.58 Cv Factor | For Air
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
1.39235
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring | Air Pilot Return; 300 PSIAluminum
总宽
2.52 英寸 | 64 毫米
全长
2.559 英寸 | 65 毫米
总高
3.858 英寸 | 98 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新