18606822
Hydraulické a pneumatické ventily
SMC
SMC
VXD2150B-06T-7DR1
SMC SMC
Popis
SMC VXD2150B-06T-7DR1
Diaphragm Valve; 3/4" FNPTF Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; Oil 102 PSI | Water 145 PSI; EPDM Seal; Brass
Katalógové číslo výrobcu
VXD2150B-06T-7DR1
BDI #
18606822
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/VXD2150B-06T-7DR1/p/18606822
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SMC
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141605
Váha / Kilogram
0,991
Typ ventilu
Diaphragm | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.15
Celková dĺžka – milimetre
80
Celková šírka - palce
3.425
Celková šírka – milimetre
87
Celková výška - palce
4.547
Celková výška – milimetre
115.5
Typ otvoru
3/4" FNPTF
Počet otvorov/ciest
2 Port | 1 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
Napätie
240/50-60 VAC
Médium
Hydraulic | Pneumatic
Maximálny tlak
Oil 102 PSI | Water 145 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
Oil 3 To 102 PSI | Water 3 To 145 PSI
Druh tesnenia
EPDM
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
9.5 Cv Factor Water - Oil | DIN Terminal | Full Wave Rectifier | 9.5 CV Factor Air
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Diaphragm Solenoid
URL výrobcu
https://www.smcpneumatics.com
Váha / libry
2.60145
Dlhý popis
Diaphragm Valve; 3/4" FNPTF Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; Oil 102 PSI | Water 145 PSI; EPDM Seal; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov