CHB18B6N https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBRGXXX-HNGR-18B-NYLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoa1ppODRPVFl4TWpjNU5UVTNOall5TG1wd1p3fDUyM2FlNWZiMDE0NWNiMWNiNDg2NjZjMjZlOTk2MmNjZGJiZjFkMzkzYzQzMjEzMDRkZDk1Mjk2OTM0YTVlZjg
606586 螺旋输送器吊钩轴承 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHB18B6N

描述

MARTIN SPROCKET & GR CHB18B6N

Half Hanger Bearing; 3" Bore; Hanger Housing; Nylatron; Plain Bearing; 18B | 19B Hanger Type; 2 Piece Split

制造商部件号

CHB18B6N

BDI部件号
606586

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950181028
重量 / Kilogram
1.86
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Half Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Nylatron
滚动体
Plain
吊钩式
18B | 19B
轴承配置
2 Piece Split
其它特点
Furnished as Bottom Cap Only
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB18B6N
制造商内部编号
CHB18B6N
重量/磅
4.1
详细描述
Half Hanger Bearing; 3" Bore; Hanger Housing; Nylatron; Plain Bearing; 18B | 19B Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新