

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSD10026H25
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CSD10026H25
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; M-HE25 Bushing; Standard Duty; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CSD10026H25
BDI部件号
17798009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CSD10026H25/p/17798009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950559032
重量 / Kilogram
38.59
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE25
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
75
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; M-HE25 Bushing; Standard Duty; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1 To 2-1/2 英寸 | 25.4 To 63.5 毫米
轮
10英寸 | 254毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米